※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

175mm ハンドラッパー(#320)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50674636 品番EA366GC-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,178
販売価格(税別)
1,980

プラスチックの成型や鋳物などのバリ取りに
ドリル、バイトの再研磨後の修整に

粒度320 エスコ品番EA366GC-13 材質刃:C研粒、ハンドル:ナイロン 厚さ(mm)5 全長(mm)175 質量(g)40 刃長(mm)45 刃幅(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする