1022191 哺乳びん除菌液 食品添加物 ピジョン 50675645

 

1022191 哺乳びん除菌液 食品添加物 ピジョン 50675645
1022191 哺乳びん除菌液 食品添加物 ピジョン 50675645
1022191 哺乳びん除菌液 食品添加物 ピジョン 50675645

哺乳びん除菌液 食品添加物

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1000mL)注文コード50675645品番1022191
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

ピンクのパッケージでお馴染みの「哺乳びん除菌料」が、2022年2月に中身はそのまま、パッケージリニューアル!
洗浄したら、赤ちゃんのためにしっかり除菌を。
溶液に1時間以上ひたすだけ
哺乳びん、乳首、さく乳器、おしゃぶり、マグマグ、食器の除菌※に
1日1回溶液をつくれば24時間使用できるので、手間がかかりません。
キャップには計量ライン入り(1Lに1杯)
液体タイプ
ボトルは持ちやすいくびれ形状、スペースも取りません。
使う直前までつけておけるので、衛生的に保管ができ、再汚染を防げます。
すすぎ不要

成分次亜塩素酸ナトリウム1%、水 99%容量(mL)1000
注意
※すべての菌を除菌するわけではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする