超節水 スイング蛇口シャワー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50676099 品番HAC3895
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

節水率が脅威の最大約60%もある蛇口シャワーです。使い勝手と節水率が大幅にアップしています。首振り自在で、様々な角度での放水が可能です。シャワーとストレートの切り替えが可能なため、用途に応じて水の放水パターンを変えることができます。

用途生活用水の放水に。 セット内容本体×1個、アタッチメント×1個 シルバー 寸法(Φ×高さH)(mm)アタッチメント:24×13 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ブリスター:95×155×30 寸法(Φ×mm)26×47 対応水栓外ネジ式が直径22mmで内ネジ式が直径24mmのもの
注意
※取付け可能水栓は、泡沫水栓外ネジ式が直径22mm、泡沫水栓内ネジ式が直径24mmのものとなっています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする