デスクトップPC用メモリ DDR4-2400

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)8 注文コード50676494 品番TS1GLH64V4B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM

種別ランク:1R×8、DRAM:(1G×8)×8、PCB高:1.23 インチ 規格DDR4 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)288 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 95 (203°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリークロック2400 CASレイテンシーCL17 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする