デスクトップPC用メモリ DDR4-2133

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50676510 品番TS1GLH64V1H
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM

種別ランク:1R×8、DRAM:(512M×8)×16、PCB高:1.23 インチ 規格DDR4 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)288 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 95 (203°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)8 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 メモリーインターフェイスUnbuffered Long-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする