トランセンド
トランセンドの PCパーツ
トランセンドの メモリ
ノートPC用メモリ DDR4-2133
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50676564
品番
TS512MSH64V1H
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM
種別
ランク:1R×8、DRAM:(512M×8)×8、PCB高:1.18 インチ
電圧(V)
1.2
ピン数(ピン)
260
動作周囲温度(℃)
0 (32°F) 〜 95 (203°F)
内蔵RAM
DDR4
RoHS指令(10物質対応)
対応
容量(GB)
4
メモリークロック
2133
CASレイテンシー
CL15
メモリーインターフェイス
Unbuffered SO-DIMM