ノートPC用メモリ DDR4-2133

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)16 注文コード50676589 品番TS2GSH64V1B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

デスクトップ/ノートPC向けのU-DIMM

種別ランク:2R×8、DRAM:(1G×8)×16、PCB高:1.18 インチ 電圧(V)1.2 ピン数(ピン)260 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 95 (203°F) 内蔵RAMDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)16 メモリークロック2133 CASレイテンシーCL15 メモリーインターフェイスUnbuffered SO-DIMM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする