内蔵SSD SATA-III 6Gb/s SSD370S

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)128 注文コード50676650 品番TS128GSSD370S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのSSD370SはMLC NANDフラッシュを採用したSATA-III 6Gb/s SSDで、優れたパフォーマンスと信頼性を提供します。

寸法(mm)100×69.85×6.8 質量(g)57 フラッシュMLC NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F) 耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :2.5 (3 年) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM 読取方式最大 70000/50000 容量(GB)128 読取速度(MB/s)最大 530/200 動作電圧(V)5±5% MTBF平均故障間隔(h)2000000 TBW(総書き込み容量)360 TBW

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする