寸法(mm)50.8×29.85×4.85
質量(g)9
インターフェースSATA III 6Gb/s
フラッシュ3D NANDフラッシュ
動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 70 (158°F)
耐久性DWPD[1日あたりのドライブ書込み数] :0.5 (3 年)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/RCM
読取方式最大 35000/50000 IOPS
容量(GB)64
読取速度(MB/s)最大 350/200
動作電圧(V)3.3±5%
MTBF平均故障間隔(h)2000000
TBW(総書き込み容量)35 TBW