スティック型ポータブルSSD TypeA&C両対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(TB)2 注文コード50676914 品番TS2TESD310C
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別) アウトレット
¥119,80095,980
この商品は容量・色など4種類から選べます 他の種類を見る

トランセンドのESD310Cは、スティック型のSSDで、10Gbpsの高速データ転送と最大2TBのストレージ容量を備えています。
USB Type-AとType-Cの2つのコネクタを搭載しており、多くの機器で利用可能です。

寸法(mm)71.3×20×7.8 質量(g)11 インターフェースUSB 10Gbps フラッシュ3D NANDフラッシュ 動作周囲温度(℃)0 (32°F) 〜 60 (140°F) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/UKCA/FCC/BSMI/KC/EAC/RCM 容量(TB)2 USBタイプUSB Type-A/USB Type-C 読取速度(MB/s)最大 1050 書込速度(MB/s)最大 950 動作電圧(V)5±5%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする