3.5x 16mm 皿頭木ねじ(ステンレス製/10本)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード50677095 品番EA949ED-351
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
ねじの呼びM3.5 材質ステンレス エスコ品番EA949ED-351

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50677095
2021-05-16
用途:
ライティングデスクの丁番
その他業種

丁番に推奨のビスでしたので、3.5×16mmの意味が分からないまま、購入しました。壊れたライティングデスクの丁番のビスは3.5×19mmだったようです。丁番はピッタリでした。でも何とかなりました。勉強にもなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2301:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする