SEDP-EV-1006(ベージュ) 排水ユニット 樹脂製スリット すきま6mm 細目タイプ 屋内用 ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 カネソウ 50677474 SEDP-EV-1006(ベージュ) 排水ユニット 樹脂製スリット すきま6mm 細目タイプ 屋内用 ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 カネソウ 50677474 SEDP-EV-1006(ベージュ) 排水ユニット 樹脂製スリット すきま6mm 細目タイプ 屋内用 ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用 カネソウ 50677474

排水ユニット 樹脂製スリット すきま6mm 細目タイプ 屋内用 ステンレス製トラフ 端部排水 たて引き用 100角タイル用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ベージュ 注文コード50677474 品番SEDP-EV-1006(ベージュ)
参考基準価格(税別)¥68,400 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

水の浸入を抑え、床洗浄時の排水を行うための水切りユニットです。スリット蓋は、素肌にやさしく滑り止め効果のある表面素材の樹脂製です。すきま6mmの細目タイプで、車椅子での通過もスムーズです。トラフは、ステンレス製で水漏れのない板金一体構造です。100角タイルの目地割りに合う外形寸法で、きれいに納まります。

用途浴室出入口などに。 材質スリット:軟・硬質ポリ塩化ビニル(一部SUS304)、トラフ:SUS304 質量(kg)1.6 ベージュ 寸法L1(mm)567 寸法L2(mm)594 寸法W1(mm)67.7 寸法W2(mm)94 寸法W3(mm)72.4 強度歩行用(3500N/m2)
注意
※屋内のみでお使いいただけます。
※トラップ機能はありません。
※トラフ自体に排水勾配は付いていません。
※排水管接続には20Aの給水栓ソケット(別途)をお使いください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする