クッション付PCタブレットケース ベーシック ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50677989 品番91840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300

ダブルファスナーで開閉スムーズ13インチ対応のPCタブレットケース
やわらかなクッション素材で衝撃を吸収する安心設計のPCタブレットケースです。毎日の移動で大切な機器を守る心強い相棒です。ダブルファスナー仕様で大きく開き、出し入れも簡単。持ち運びに便利な薄型設計ながら、しっかりとしたクッションで衝撃を軽減。通勤・通学・リモートワークにおすすめなシンプルデザインです。内寸約235×335mmで13インチまでのPC・タブレットに対応しています。
材質:本体:ポリエステル・ポリエーテル、ファスナー:亜鉛合金。サイズ:外寸:245×345×26mm、内寸:235×335mm

用途PC・タブレットの保護・持ち運びに。GIGAスクール端末対応。ワークショップにも。 セット内容本体×1 材質ホリエステル、ポリエーテル ブラック サイズ13インチまでのPC・タブレット 外寸(mm)約345×245×26 内寸(mm)約335×235 包装形態(1個)ヘッダー付き袋入り 特性衝撃軽減クッション使用
注意
※本製品の使用時における、貴重品や電子機器などの収納物の破損、データの消失、紛失事故につきましては、責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする