BS-MST-D220 マイクスタンドトレイ bitstrong 50678199 BS-MST-D220 マイクスタンドトレイ bitstrong 50678199 BS-MST-D220 マイクスタンドトレイ bitstrong 50678199 BS-MST-D220 マイクスタンドトレイ bitstrong 50678199 BS-MST-D220 マイクスタンドトレイ bitstrong 50678199 BS-MST-D220 マイクスタンドトレイ bitstrong 50678199

マイクスタンドトレイ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50678199 品番BS-MST-D220
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

・サウンドカードの設置や、ヘッドフォン、マウス、スマートフォン、ドリンクやペンなどの小物を置くのに便利なマイクスタンドトレイです。
・クランプを回して簡単に取り付けでき、高さを自由に調節できます。
・金属製のため、頑丈で高い耐久性を誇ります。
・持ち運びや保管が簡単で、部屋やステージなどに置くことができます。

用途サウンドカード・その他小物の設置 材質金属製 幅(mm)220、(内側)200 高さ(mm)29 質量(g)280 奥行(mm)162、(内側)140 耐荷重(kg)7 クランプ径(Φmm)(内径)32
注意
※サイズは目安です。商品により若干の誤差がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする