※商品単品画像

41-943953 [iPad Pro 11inch(第4/3/2世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 50680177 41-943953 [iPad Pro 11inch(第4/3/2世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 50680177 41-943953 [iPad Pro 11inch(第4/3/2世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース iFace 50680177

[iPad Pro 11inch(第4/3/2世代)専用]iFace Reflection ポリカーボネートクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50680177 品番41-943953
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

iFace Reflectionタブレットケースに、iPad(第10/第9/第8/第7世代)用が登場
背面がクリアで人気のiFace Reflectionシリーズに、iPad専用ケースが登場しました。
お気に入りの写真やステッカーを挟んでカスタマイズ。自分らしくアレンジしたiPadで作業もはかどりそう。
背面がクリアのため、カラフルなiPadの背面を隠すことなく楽しめます。
どんなシーンでも使いやすいブラックとベージュの2色展開。
Reflectionシリーズのスマホケースやストラップと組み合わせれば、統一感のあるコーディネートができます。
・側面は弾力のあるTPU、背面はクリアで硬いPC素材を使用
・側面は少しくびれた形状とグリップ感の良い素材使用で手にフィット
・上下2か所にストラップホール付き
・フチ高設計でカメラレンズと画面を保護
・シンプルなケースなのでスタンドに置きやすい
・ケースを装着したままTouch IDでロック解除が可能

適合機種iPad Pro 11inch(第4/3/2世代)専用 材質ポリカーボネート、TPU ベージュ 質量(g)約140 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約265×192×11 機能ペンシルホルダー:有(ApplePencil第2世代対応)
注意
※本製品ご使用における人体・タブレット本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※タブレット本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※使用している素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、タブレットの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする