※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
M18 シールワッシャー (10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50680927
品番
EA423MW-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥996
販売価格(税別)
¥
905
バスケットに入れる
外径(Φmm)
26
材質
ニトリルゴム、金属部:鉄
エスコ品番
EA423MW-18
厚さ(mm)
1.5
ボルト
M18