曜日別特売
EA423RB-101 Φ3/32-1・1/2" オーリングセット(インチサイズ) エスコ 50682284

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ3/32-1・1/2" オーリングセット(インチサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード50682284品番EA423RB-101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,670
販売価格(税別)
19,700
セット内容
【内径×線径(入数)】
3/32”×1/16”(20)
1/8”×1/16”(20)
5/32”×1/16”(20)
3/16”×1/16”(20)
7/32”×1/16”(15)
1/4”×1/16”(15)
5/16”×1/16”(15)
3/8”×1/16”(15)
3/8”×3/32”(15)
7/16”×3/32”(15)
1/2”×3/32”(15)
9/16”×3/32”(15)
5/8”×3/32”(10)
11/16”×3/32”(10)
3/4”×1/8”(10)
13/16”×1/8”(10)
7/8”×1/8”(10)
15/16”×1/8”(10)
1”×1/8”(15)
1-1/16”×1/8”(5)
1-1/8”×1/8”(5)
1-1/4”×1/8”(5)
1-3/8”×1/8”(5)
1-1/2”×1/8”(5)
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423RB-101質量(g)480ケース寸法(mm)280×170×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする