※商品単品画像

41-946022 [iPhone 14 Pro専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 50682320 41-946022 [iPhone 14 Pro専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 50682320 41-946022 [iPhone 14 Pro専用]iFace First Class KUSUMIケース iFace 50682320

[iPhone 14 Pro専用]iFace First Class KUSUMIケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50682320 品番41-946022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

優しいニュアンスカラーのiFaceが登場
カフェをイメージさせる優しい「ラテカラー」。
スモーキーな色合いが今っぽい「くすみカラー」。
シンプルな無地デザインで男女問わず使えるiFaceがそろいました。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・背面はマットな質感で指紋が目立ちにくい
・ストラップホール付き

適合機種iPhone 14 Pro専用 材質ポリカーボネート、TPU くすみブラック 質量(g)約51 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約163×82×14 機能衝撃吸収、ストラップホール付
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※新型iPhone用ケースについては、実機発売後のMIL試験実施となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする