900x450x1030mm/4段 キャビネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50684244 品番EA954DJ-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥158,400
販売価格(税別)
144,000
耐荷重(kg/段)50 用途下置専用 付属品鍵2本・仕切板 エスコ品番EA954DJ-36 質量(kg)68 高さ(mm)1030 段数4 棚段数4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)823×402×218.5(最上段のみ(H)222.5) グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
※専用ベースが必要です。(EA954DJ-100/別売)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする