エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 書庫
エスコの 書庫オプションパーツ
900x500x 50mm 下置用ベース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50684524
品番
EA954DK-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,410
販売価格(税別)
¥
13,100
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×477×50
用途
EA954DK用ベース
仕様
アジャスター付
エスコ品番
EA954DK-100
質量(kg)
3.7
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。