エスコ
P- 7 オーリング (シリコンゴム/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50684716
品番
EA423RE-7
在庫数量:残り3点です
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
アウトレット
¥280
¥
239
バスケットに入れる
内径(Φmm)
6.8
材質
シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)
1.9
エスコ品番
EA423RE-7
外径(Φmm)
10.6
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-7