※商品単品画像

41-961582 [iPhone 15専用]iFace First Class Senseケース iFace 50685540 41-961582 [iPhone 15専用]iFace First Class Senseケース iFace 50685540 41-961582 [iPhone 15専用]iFace First Class Senseケース iFace 50685540

[iPhone 15専用]iFace First Class Senseケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50685540 品番41-961582
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

落ち着いた深みのあるカラーのiFace
シックな色味でビジネスシーンでも取り入れやすい。
落ち着きのある大人なiFace First Class Senseが登場しました。
・背面は少しざらっとした手触りで、指紋が付きにくい
・シルバーのiFaceのロゴがアクセント
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
・別売りのiFaceスマホリングを貼り付け可能
※貼り付けた直後は剥がれやすいため、1日程度置いてからご使用ください。

適合機種iPhone 15専用 ブラック 質量(g)約46 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約162×79×13 機能衝撃吸収、ストラップホール付、
注意
※お取り扱いのない機種の画像を使用しております。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする