※商品単品画像

41-956182 [iPhone 15専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 50686127 41-956182 [iPhone 15専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 50686127 41-956182 [iPhone 15専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース salisty 50686127

[iPhone 15専用]salisty(サリスティ)マットカラー耐衝撃ハードケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50686127 品番41-956182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

エレガントな装いでしっかり守る。
ラフに使えて、頼れる耐衝撃ケース。
・新色「ネイビーブルー」が仲間入り
落ち着いたネイビーブルーとゴールドのコントラストが美しい。
salistyマットカラースマートフォンリングとの合わせ使いで、同色コーディネートも楽しめます。
・手元やファッションに上品に映えるカラーバリエーション
コーディネートに取り入れやすく、ワンポイントの遊び心も楽しめる豊富なカラー展開。
・ON/OFF問わず使えるデザイン
マットな背面とゴールドの側面、2つのエッジの効いた質感。
普段使いにもオフィスにも、シンプルに映えてアクセントになるデザインです。
・MIL規格準拠の耐衝撃性
MIL規格準拠の安心設計でiPhoneを衝撃からしっかり守ります。
・画面やカメラをキズから守るフチ高設計
iPhoneの画面やカメラ部分よりもケースのフチが高めに設計されているので直接地面に触れにくく、キズから守ります。
・ストラップホール付き
ケース背面にストラップホール付き。salistyクリアリングストラップやお手持ちのストラップを装着することができます。

適合機種iPhone 15専用 材質ポリカーボネート、TPU オフホワイト 質量(g)約39 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×74×14
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする