※商品単品画像

41-941539 [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース iFace 50686389 41-941539 [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース iFace 50686389 41-941539 [iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース iFace 50686389

[iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用]iFace First Class Metallicケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50686389 品番 41-941539
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

くびれと適度な厚みで持ちやすい、iFaceの定番ケース「First Class」。
ビビッドな原色カラーで揃えたPureデザインが仲間入り。
「推し」への愛は色の強さで表したい!Pureケースはライブやコンサートでもアピールできる発色の良いカラー。
差し色にもなるから、カラーを効かせたコーデが楽しめます。
その他のカラーは、ツルッとした光沢が美しい色鮮やかな「スタンダード」、上品な輝きで、エレガントさを演出する「メタリック」。
シルバー、ローズゴールド、アイスブルーは艶やかで光沢のあるデザイン、コーラルブルー、ペールパープルはマットで手触りの良い仕上がりに。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
同色のAirPodsケースとのカラーコーディネートもお楽しみください。

仕様ストラップホール付き 適合機種iPhone SE 2022/SE 2020/8/7専用 材質ポリカーボネート、TPU、鉄 アイスブルー 質量(g)約53.3 タイプケース型 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約150×78×10 機能ワイヤレス充電不可、ストラップ使用可
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※スマートフォン本体に発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※画面保護フィルムの形状により本製品と併用できない場合があります。
※背面カメラでの撮影時に写り込みが起こる場合があります。
※ご使用の充電器や環境によってワイヤレス充電がご利用いただけない場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品装着やOSアップデートにより、スマートフォンの一部機能が使えなくなる可能性があります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする