エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 本棚・ラック
350x290x 600mm/2段 収納ラック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50686466
品番
EA954FB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,137
販売価格(税別)
¥
4,670
バスケットに入れる
棚板耐荷重(kg)
16
総耐荷重(kg)
32
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
エスコ品番
EA954FB-10
寸法(mm)
350×290×600(H)
質量(kg)
6.4
穴ピッチ(mm)
【棚受けピン用】3.2
棚板寸法(mm)
320×270