※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
G- 55 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50688155
品番
EA423RJ-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
内径(Φmm)
54.4
材質
フッ素ゴム(4種D)
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RJ-55
外径(Φmm)
60.6
機能
耐熱
JIS呼び
G-55