iPhone 15 Pro のぞき見防止 画面保護フィルム 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50691544 品番TR-IP23M3-PF-LPVCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

傷や汚れからしっかりと守る保護フィルム
のぞき見防止
左右180度からの視線をシャットアウト
バーコードリーダー決済対応
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
安心の日本製素材
接着剤を使わず、貼り直し可能
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
位置がズレない、貼るピタ採用
マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属

クリア 質量(g)4 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.1 対応機種iPhone 15 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする