iPhone 15 Pro [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50691824 品番TR-IP23M3-TTSL-CL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

側面はしなやかな素材で衝撃を吸収
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
背面に表面硬度5H ウルトラファインアクリル採用
落下時も安心の衝撃吸収
ダブルストラップホール付き
米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
ボタン周りの凹凸もしっかり保護

クリア 質量(g)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×149.4×11.2 対応機種iPhone 15 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする