iPhone 15 Pro [AIR-REAL Solid] 超精密設計 超極薄軽量ケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50692077 品番 TR-IP23M3-ARSL-CLBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

装着感の無い、超極薄0.5mm
超軽量
レンズ周りをしっかり保護する精密設計
ケースに入れたままカメラ撮影が可能
ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

フロステッドブラック 質量(g)6.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.9×147.9×9.4 対応機種iPhone 15 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする