900x520x1550mm 収納庫

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50692924 品番EA955CA-9A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,040
販売価格(税別)
46,400
エスコ品番EA955CA-9A 材質本体:ポリプロピレン、シャッター:PVC 質量(kg)31.7 高さ(mm)1550 間口(mm)900 天板耐荷重(kg)100 外寸(mm)900×520×1550 内寸(mm)800×470×700(上段)、800×470×700(下段) 棚板数(枚)3(固定1・可動2) 棚板耐荷重(kg)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする