<PoE対応>産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビットタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50693215 品番DEH-GP8V2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,590
販売価格(税別)
66,900

耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ
PoE給電対応
昇圧回路内蔵でDC24V/DC48Vの電源が使用可能

材質IP30スチール(ケース) 規格【ネットワーク】IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at ポート数【PoE対応】8、【イーサネット】8 電源DC24〜56V(冗長電源) (逆極性保護) 電力(W)【PoE供給】ポート1〜8:30W(IEEE802.3af/at準拠)、8ポート合計:DC24V:120W、DC48V:200W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×1050×1420 最大消費電力(W)6(PoE無)/206(PoE有) インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 動作温度-40〜75℃ 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け 電源供給方式冗長電源 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 給電方式【PoE】Alternative-A(データ線利用1、2、3、6)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする