付属品収納バッグ
仕様【アース】〇
質量(kg)4.1(灯具2.5/三脚1.6)
色グレー
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【High】147【Low】80
スイッチHigh/Low切替(灯具下部)、ON/OFFスイッチ無し
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)【High】1.51/【Low】0.83
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【全体】832×832×1040〜1934【灯具】320×320×425
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)<1m>【垂直方向】(HIGH)1100・(Low)620、【水平方向】(HIGH)1290・(Low)710、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)320・(Low)180/<3m>【垂直方向】(HIGH)150・(Low)80、【水平方向】(HIGH)190・(Low)100、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)70・(Low)40/<5m>【垂直方向】(HIGH)60・(Low)30、【水平方向】(HIGH)80・(Low)40、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)20・(Low)10
電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心
ビーム角(度)【1/10】360
使用環境温度(℃)-15〜40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)【High】130.6【Low】136.2
LED150W
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90〜110
平均寿命(時間)【球】50000
防水性IP65
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)【High】19200/【Low】10900
比較メタハラ300Wクラス