LEDミニバルーンライト マイノウミスイッチ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50693364 品番LBA-150D-SW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥94,000

屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。
メタハラ300Wクラスの明るさ(メーカー比)です。
High/Low切替式(切替スイッチは灯具底面)です。
電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。
収納バッグ付きです。
ON/OFFスイッチ付きです。

付属品収納バッグ 仕様【アース】〇 質量(kg)2.5 グレー タイプ灯具 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【High】147【Low】80 スイッチHigh/Low切替(灯具下部)、ON/OFFスイッチ(電線部) 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)【High】1.51/【Low】0.83 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)<1m>【垂直方向】(HIGH)1100・(Low)620、【水平方向】(HIGH)1290・(Low)710、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)320・(Low)180/<3m>【垂直方向】(HIGH)150・(Low)80、【水平方向】(HIGH)190・(Low)100、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)70・(Low)40/<5m>【垂直方向】(HIGH)60・(Low)30、【水平方向】(HIGH)80・(Low)40、【光源高さ1.8mでの床面】(HIGH)20・(Low)10 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 ビーム角(度)【1/10】360 使用環境温度(℃)-15〜40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)【High】130.6【Low】136.2 LED150W 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90〜110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IP65 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)【High】19200/【Low】10900 比較メタハラ300Wクラス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50693364 LBA-150D-SW 06382796 LBA-150DN-G マイノウミー 日動工業 マイノウミー 日動工業 1台 59,980 税込65,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする