曜日別特売
DPS75-H-G2 ドレンマスターNEO オリオン機械 50694204

※商品代表画像

DPS75-H-G2 ドレンマスターNEO オリオン機械 50694204
DPS75-H-G2 ドレンマスターNEO オリオン機械 50694204
DPS75-H-G2 ドレンマスターNEO オリオン機械 50694204

ドレンマスターNEO

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
適合エアコンプレッサ(kw)
スクリュー型/75以下(目安)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
432×629×1565
注文コード
50694204
品番
DPS75-H-G2
参考基準価格(税別)¥963,000販売価格(税込)¥835,780
販売価格(税別)
759,800

[標準で、処理水油分濃度3mg/L以下を実現]
新開発の処理槽を採用し、全国一律の排水基準5mg/Lを余裕をもってクリア。
都道府県が定める上乗せ排水基準にも対応可能です。
[処理槽は簡単交換、リユース]
吸着材の入った処理槽は、蝶ネジと、ワンタッチ継ぎ手からチューブを外すだけで、水垂が少なく短時間で簡単に交換可能。
[電源不要]
圧縮空気の力でドレンを圧送、本機動作用の圧縮空気も不要になりました。
寒冷地仕様は 除く
[確認槽]
本機正面にあり、目視で容易に処理水の透明度が確認できます。

仕様
採集方式:高性能吸着材による吸着式
適合
オイル:圧縮機油(鉱物油、合成油)
接続口径
ドレン入口:Rc1/2、処理水出口:Rc1/2
使用温度範囲(℃)
【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ド2~40
消費電力(W)
300
キャスター
定格電流(A)
1.6
電圧(V)(50/60Hz)
単相200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
432×629×1565
乾燥質量(kg)
95
塗装色
(マンセルNo.)N8.0、N5.5
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合エアコンプレッサ(kw)
スクリュー型/75以下(目安)
使用場所
寒冷地仕様
ドレン水
【入口条件】[ドレン原水]圧力空気ドレン(0.98MPa以下)
トラップ
ドレン:ADE450、AD-5
最大処理流量(L/h)
36
処理量(L)
55000
処理濃度(mg/L)
処理水油分:3以下(ノルマルヘキサン抽出物質)、【入口条件】[ドレン油分濃度(mg/L)]500以下(ノルマルヘキサン抽出物質)
関連資料:※仕様書(0.73MB)
注意
※処理水油分濃度はドレン平均油分濃度150mg/Lの場合の理論値です。
※電源は定格電圧の±10%以以内としてください。
※定格電流はピーク通電時のみになります。
※ドレントラップ噴きっ放し警報ユニット(別売品)と活性炭式低濃度化ユニット(別売品)の設置を推奨します。
※製品保護の為、直射日光は避けてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする