※着用例
カーボーイ
カーボーイの 衣服関連
カーボーイの 介護小物類
介助プロテクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50696146
品番
FM-136
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
不用意に身体(胸部)を触れられてしまうことを防ぎます。腰の負担をウエストベルトが軽減します。エアークッションが緩衝材となり抱きかかえやすい。
用途
異性介助時の接触やセクハラ防止に有効。
材質
(クッション面)PU、エラストマー/(メッシュ面・補強ベルト)ラテックス、ポリエステル
色
ブルー
質量(g)
570
裾幅(cm)
63〜130
前丈(cm)
51〜56
後丈(cm)
61〜66