DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンクリート用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 内部コーン打込み式アンカー
プラグボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(16個)
注文コード
50697318
品番
PB-530P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スリーブの固着が確実(テーパーナット)
ボルトの着脱が簡単
用途
コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に
種別
十字穴W付ナベ頭ドリル径
材質
テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト
外形寸法(mm)
8×20
ドリル径(Φmm)
8.5
本体寸法(mm)
12×12×33
本体質量(g)
10
穿孔長(mm)
30
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ等
使用ボルト
M5×30
引張強度(kN)
5.6
材質(ボルト)
スチール
材質(ビス)
スチール
使用ビス(mm)
M5×30
入数
16
埋込穴長(mm)
20
関連資料:
(1.23MB)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。