DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンクリート用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 内部コーン打込み式アンカー
プラグボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
50697336
品番
PB-845P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スリーブの固着が確実(テーパーナット)
ボルトの着脱が簡単
用途
コンクリート、ブロック、レンガ等への機材/器具の取り付け等に
種別
六角頭ドリル径
材質
テーパーナット・スリーブ:亜鉛合金ダイキャスト
外形寸法(mm)
13.5×32
ドリル径(Φmm)
14
本体寸法(mm)
14×14×51
本体質量(g)
35
穿孔長(mm)
45
適合材
コンクリート、ブロック、レンガ等
使用ボルト
M8×45
引張強度(kN)
13.5
材質(ボルト)
スチール
材質(ビス)
スチール
使用ビス(mm)
M8×45
入数
8
埋込穴長(mm)
32
関連資料:
(1.23MB)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。