※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの スローアウェイドリル
ドリルヘッド SMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
工具突出し長さ:16.66mm、適合ポケットサイズ:31mm
注文コード
50697494
品番
SMC310 AH9130
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
工具突出し長さ:16.66mm、適合ポケットサイズ:31mm
ボディ型式
TIS310F32-
加工径ΦD(mm)
31
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法差(mm)
先端と肩部:6.84