ソフトメロディ後退警報器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 型番KL-010 注文コード50697668 品番KL-010
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は型番など10種類から選べます 他の種類を見る

後退警報「バックします、ご注意ください」とメロディを各1曲収録

用途電装パーツ (配線)赤/桃/青/黒 質量(g)120 長さ(cm)(配線)各30 型番KL-010 本数(配線)4 保証期間お買い上げから6か月 防塵防水性能IP65相当 音圧レベル(dB)80〜95(減音時70〜85) 動作電圧10〜32(VDC) 音色後退警報/エレクトリカルパレード
関連資料:(0.45MB) 取扱説明書:(0.41MB)
注意
※安全運転・注意運転を行ってください
※叩いたりぶつけたりしないでください。破損や故障の原因となります
※高圧洗浄等の高い水圧を当てると故障の原因となります
※製品の改造・分解は危険ですので絶対にお止めください
※誤った使用方法に於ける全てのトラブルの責任は負いかねます。ご了承下さい
※取付の際はしっかり固定されているかどうか必ずご確認ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
軽トラのメンテナンス
製造業

取付はわりと簡単でした。バックに入れると2種類のメロディーが流れます。切り替えのスイッチとオンオフのスイッチを付けました。気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする