BP-G201 ブースターケーブル JB(日本ボデーパーツ工業) 50697860

BP-G201 ブースターケーブル JB(日本ボデーパーツ工業) 50697860
BP-G201 ブースターケーブル JB(日本ボデーパーツ工業) 50697860
BP-G201 ブースターケーブル JB(日本ボデーパーツ工業) 50697860

ブースターケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)3
適合バッテリー28~55
内容量1個注文コード50697860品番BP-G201
参考基準価格(税別)¥1,780販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

クリップ部は、絶縁フルカバータイプ。金属部への接触によるスパーク(火花)を防ぎます
箱入りの為、陳列の際に便利な設計となっています
使用後の片づけに便利な専用収納袋付き

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途電装パーツ仕様アンペア数(A):50ケーブル長(m)3適合車種軽自動車から小型車適合バッテリー28~55適正電圧(V)12V車専用
関連資料:(0.9MB)
注意
※ブースターケーブルには容量の種類があります
※型式、年式による商品照会は行っておりません。必ずバッテリー上部に記載の数字をご確認の上、ご使用の車に対応したブースターケーブルをお選びください
※バッテリー容量に対して、容量の小さいブースターケーブルを使用するとエンジンが始動しないばかりかケーブルやクリップが発熱、溶解して大変危険です
※バッテリーの状態によってはエンジンが始動できない場合もあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする