OWLTECH(オウルテック)
OWLTECH(オウルテック)の スマホ/タブレット関連アクセサリ
OWLTECH(オウルテック)の USB充電/データ転送ケーブル
OWLTECH(オウルテック)の Lightningケーブル
Lightningケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50698158
品番
OWL-CBKLTCV10-WH
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
5万回以上の折り曲げ試験をクリア
コネクターの付け根にロングブッシュ形状を採用
引っ張りにも強いアラミド繊維
MFi認証取得なので安心
安心の2年保証
仕様
屈曲試験:5万回をクリア
色
ホワイト
規格
最大2.4A充電対応(充電環境により供給される電流値は異なります)、データ転送対応
ケーブル長(m)
1
本体質量(g)
約24
コネクタ形状
USB Type-A (オス) - Lightning (オス)
対応機種
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターを搭載したiPadやiPod touch、AirPodsなど
保証期間
2年間
取得規格
MFi認証取得
転送速度(Mbps)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)が必要です。