OWL-SSDHS03PS M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック) 50698228 OWL-SSDHS03PS M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック) 50698228 OWL-SSDHS03PS M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック) 50698228 OWL-SSDHS03PS M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット OWLTECH(オウルテック) 50698228

M.2 2280 SSD用 ヒートシンク、熱伝導シート、固定用シリコンゴムセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50698228 品番OWL-SSDHS03PS
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429

M.2 SSDの熱をすばやく冷却
PlayStation(R)5に対応

付属品熱伝導シート × 1、固定用シリコンゴム × 2 材質アルミニウム、シリコン 本体質量(g)約9 対応【SSD】M.2 2280サイズ対応SSD 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×22×3 保証期間6ヵ月 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする