ペンギン超ロングパルプ4倍巻き

(3件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1パック(4ロール) 注文コード50698298 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
種別芯なし(太芯) 材質パルプ 幅(mm)107 ホワイト タイプシングル 長さ(m)200 色(柄)ボタニカル柄ホワイトシルエット 香り無香料 FSC認証認定 FSC認証番号SA-COC-006311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
トイレットペーパー補充
その他業種

可愛い、薄いのに丈夫で使いやすい!
とても長いのでしばらく変えなくていい所も、芯が無いのでトイレでゴミが出ない所も好き!
4ロール分が1ロールになっているので防災リュックに1つ入れておくと便利です!
1回はみんなに使ってもらいたい!

2人が参考にしています
2024-02-27
用途:
手洗い
その他業種

長いながらも切れにくく、柔らかさもあり、柄も入って、芯なし、パッケージもエコで助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
50698298
2024-02-27
用途:
手洗い
その他業種

長いながらもきれにくく、柔らかで柄も入ってパッケージもエコで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする