ネピアネピネピトイレットロール2倍巻

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12ロール) 注文コード 50698350 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
種別芯あり 材質パルプ 幅(mm)109 ホワイト タイプダブル 長さ(m)50 シリーズネピア 香り無香料 使用場所トイレ FSC認証認定 FSC認証番号SGSHK-COC-004078
注意
※旧パッケージ商品がお届けとなる可能性が御座います。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
トイレ用
製造業

使用感は柔らかく無香料なのでトイレらしい匂いにならないのでリピートしてます。

2025-12-01
用途:
会社通常使用
株式会社カキヌマメディカル 様 (医療・福祉・介護関連業)

とても柔らかい しっかりしています 吸水も抜群 今後も選択します。

2025-03-10
用途:
丁度良い

交換頻度を減らすため3倍巻を使っていましたが、さすがに薄い。
2倍巻くらいが程よく厚みもあり、手で引っ張手も千切れることもなく使いやすいです。

2025-01-14
用途:
男子トイレ用
農・林・水産業

男子トイレ用に購入しました。
いつもこれを購入しています。

対象商品:
50698334
2025-01-21
用途:
トイレットペーパー
製造業

お値段するのに芯の形が雑なので回転する時にガタガタします。
音がうるさいのでトイレ使用と外にまで聞こえて恥ずかしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする