エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの 番号札
45x30mm アクリル番号札(31-40/10枚組)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50699346
品番
EA956V-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
取付け方法
吊り下げ
材質
アクリル
エスコ品番
EA956V-13
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
45×30
穴径(Φmm)
2
番号
31〜40