エスコ
エスコの 店舗運営用品
エスコの キャッシャー/レジ・会計用品
エスコの 番号札
40x60mm [ 1〜 50]親子札 (赤)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50699784
品番
EA956V-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,780
販売価格(税別)
¥
9,800
バスケットに入れる
材質
アクリル
エスコ品番
EA956V-72
寸法(mm)
(親札)60×40×2.5、(子札)45×30×2.5、(クリップ)幅20、開口12、高さ20
色
レッド
質量(g)
(親札)8.5、(子札)2.8
穴径(Φmm)
3.5
番号
1〜50
注意
※印字は親・子それぞれ片面だけです。