曜日別特売
fl2080be-120-240-1-ベージュ 撥水テーブルクロス 刺し子調 ポリエステル100% フォレストリンク 50700075

fl2080be-120-240-1-ベージュ 撥水テーブルクロス 刺し子調 ポリエステル100% フォレストリンク 50700075
fl2080be-120-240-1-ベージュ 撥水テーブルクロス 刺し子調 ポリエステル100% フォレストリンク 50700075

撥水テーブルクロス 刺し子調 ポリエステル100%

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚長さ(cm)240横(cm)120ベージュ注文コード50700075品番fl2080be-120-240-1-ベージュ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

撥水加工、ポリエステル100%

用途
テーブルクロス
材質ポリエステル100%ベージュ長さ(cm)240機能撥水加工、ウオッシャブル横(cm)120
注意
※防水生地ではありません
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50700075
2024-07-01
用途: 応接室のテーブル用に。
福住ピーニング工業株式会社製造業

以前は透明ビニールタイプのテーブルクロスを使用しておりましたが、何となく殺風景な感じだったのでこちらを購入しました。落ち着きと品があり手触りも良いです。撥水なのも何かと助かります。ベージュを選んだのですが部屋が明るく見えて気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする