撥水テーブルクロス 刺し子調 ポリエステル100%

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(cm)240 横(cm)140 グリーン 注文コード50700109 品番fl2080gn-140-240-1-グリーン
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は長さ・横・色15種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工、ポリエステル100%

用途テーブルクロス 材質ポリエステル100% グリーン 長さ(cm)240 機能撥水加工、ウオッシャブル 横(cm)140
注意
※防水生地ではありません
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50700075
2024-07-01
用途:
応接室のテーブル用に。
福住ピーニング工業株式会社 様 (製造業)

以前は透明ビニールタイプのテーブルクロスを使用しておりましたが、何となく殺風景な感じだったのでこちらを購入しました。落ち着きと品があり手触りも良いです。撥水なのも何かと助かります。ベージュを選んだのですが部屋が明るく見えて気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする