フォレストリンク
フォレストリンクの テーブルウェア(卓上備品・食器)
フォレストリンクの 卓上備品・テーブルウェア
フォレストリンクの テーブルマット・コースター・鍋敷
撥水テーブルクロス ギンガムチェック ポリエステル100%
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
長さ(cm)
240
横(cm)
120
色
ブルー
注文コード
50700136
品番
fl2022bl-120-240-1-ブルー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・横・色
が
25
種類から選べます
他の種類を見る
撥水加工、ポリエステル100%
用途
テーブルクロス
材質
ポリエステル100%
色
ブルー
長さ(cm)
240
機能
撥水加工、ウオッシャブル
横(cm)
120
注意
※防水生地ではありません
※画面上と現物で色合いの誤差はあります。
※商品は折り畳んで発送する為、開封時は折り跡が残ります。