51-SY5220-DL3-01-F2 51-SY5220 SMC 50700176

51-SY5220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc1/8 注文コード50700176 品番51-SY5220-DL3-01-F2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥94,250
この商品は管接続口径など46種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 管接続口径Rc1/8 切換方式2位置ダブル ポート数5 定格電圧(V)DC12 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする